• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nålemarkør FlyMarker® mini 65/30 Batteridrift.

Art.-nr.: 085757

Betegnelse

Udførelse:

Til permanent mærkning/markering/skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).
  • Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.
  • Enkel software, der kan betjenes intuitivt, med adgangskodebeskyttelse.
  • Farvedisplay med høj opløsning.
  • Visning af mærkning af hensyn til sikker mærkningsproces.
  • Brudsikkert hus.
  • Interfaces: USB-A, USB-B og Ethernet.
  • Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.
  • Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.
  • Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.
  • Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.
  • Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)
  • Inkl. komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)
  • Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.
  • Fås på 15 sprog.

Ekstremt handy, 100 % mobilt akku-håndmarkeringssystem med integreret tastatur og højopløsnings-LC-farvedisplay.
Markeringsfelt: 65 × 30 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj, HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, 2×18 V lithium-ion-akkuer, lader.

Bemærk:

Ekstratilbehør: Magnetholdeplade nr. 085758 65/30, søjlestativ nr. 085783 MINI.