{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Apparater, længde | 206 mm | |
Apparater, bredde | 118 mm | |
Apparathøjde | 178 mm | |
Længde, indsætningskar | 172 mm | |
Bredde, indsætningskar | 66 mm | |
Rengøringskumme, længde | 190 mm | |
Rengøringskumme, bredde | 85 mm | |
Rengøringskumme, højde | 60 mm | |
Kapacitet, rengøringskumme | 1 l | |
Nominelt indhold | 0,8 l | |
Varmeeffekt | 60 W | |
Ultralyds-toppræstation | 240 W | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Nominel spænding | 230 V | |
Effektforbrug | 90 W | |
Udvidelsesmulighed, olieseparator | nej | |
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering | nej | |
Udvidelsesmulighed, skyllemodul | nej | |
Udvidelsesmulighed, tørremodul | nej | |
Vægt | 2 kg | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082923 1 | |
Producentnummer | 101634 + 100001 |