{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Apparater, længde | 700 mm | |
Apparater, bredde | 625 mm | |
Apparathøjde | 467 mm | |
Længde, indsætningskar | 550 mm | |
Bredde, indsætningskar | 465 mm | |
Rengøringskumme, længde | 600 mm | |
Rengøringskumme, bredde | 500 mm | |
Rengøringskumme, højde | 300 mm | |
Kapacitet, rengøringskumme | 90 l | |
Nominelt indhold | 75 l | |
Varmeeffekt | 2.000 W | |
Ultralyds-toppræstation | 3.200 W | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Nominel spænding | 230 V | |
Effektforbrug | 2.800 W | |
Udvidelsesmulighed, olieseparator | nej | |
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering | nej | |
Udvidelsesmulighed, skyllemodul | nej | |
Udvidelsesmulighed, tørremodul | nej | |
Vægt | 42,5 kg | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082924 90 | |
Producentnummer | 102094 + 100553 |