{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Apparater, længde | 800 mm | |
Apparater, bredde | 900 mm | |
Apparathøjde | 800 mm | |
Længde, indsætningskar | 630 mm | |
Bredde, indsætningskar | 600 mm | |
Rengøringskumme, længde | 750 mm | |
Rengøringskumme, bredde | 650 mm | |
Rengøringskumme, højde | 550 mm | |
Kapacitet, rengøringskumme | 220 l | |
Nominelt indhold | 220 l | |
Varmeeffekt | 10.000 W | |
Ultralyds-toppræstation | 3.600 W | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Nominel spænding | 400 V | |
Effektforbrug | 11.940 W | |
Udvidelsesmulighed, olieseparator | nej | |
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering | nej | |
Udvidelsesmulighed, skyllemodul | nej | |
Udvidelsesmulighed, tørremodul | nej | |
Vægt | 110 kg | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082925 220 | |
Producentnummer | 101587 |