Udførelse:
Rensebeholderne er af slidstærkt specialstål. Den automatiske temperaturstyring kan indstilles i 5 °C-trin til mellem +30 °C og +80 °C.
Ultralydsvibrationssystemer: Flere ultralydsgeneratorer genererer mikroskopisk små vakuumbobler i rensevæsken, som imploderer som følge af tryksvingningerne og dermed fjerner smudspartiklerne på overfladen af det emne, der skal rengøres.
Boost-funktion: Det andet rensetrin „Powerclean“ til intensiv rengøring af kraftigt tilsmudsede eller oxiderede emner.
Sweep-funktion: Med denne funktion opnås der en homogen fordeling af lydfeltet.
Degas- og Autodegas-funktion: Nytilført rensevæske afluftes.
Standalone ultralydsrensere; kan ikke udvides.
Anvendelse:
Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkstoffet (nr.
082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.
Leveringsomfang:
Ultralydsrenser
med dæksel,
uden kar (nr.
082926).
Advarsel:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.
Bemærk:
Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.
Mono-ultralyds-rensere med svejset Duplex-kar i rustfrit stål til ekstra hårde anvendelsessituationer, f.eks. forurening med slibe- og polermidler, kan leveres på forespørgsel.