{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Producentbetegnelse | M12SLED-0 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 750 lm | |
Lysnet, trin 2 | 400 lm | |
Brændetid | 8 h | |
Lysvidde | 650 m | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 15 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 12 V | |
Produkttype | Arbejdslygte |
Artikelnummer | 073210 M12SLED | |
Producentnummer | 4933451261 |