{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 120 lm | |
Lysnet, trin 2 | 50 lm | |
Brændetid | 4 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 1,2 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Samlet længde | 202 mm | |
Totalbredde | 40 mm | |
Vægt | 143 g | |
Produkttype | Arbejdslygte |
Artikelnummer | 081516 MINIMAG | |
Producentnummer | 03.5403 |