{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 150 lm - 1.500 lm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
CRI-værdi | 80 | |
Farvetemperatur | 6.000 K | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5,4 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Samlet længde | 163 mm | |
Totalbredde | 63 mm | |
Samlet højde | 163 mm | |
Vægt | 710 g | |
Produkttype | Arbejdslygte |
Artikelnummer | 081254 17 | |
Producentnummer | 03.5439 |