{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 24 | |
Type | 15N2 | |
Nominel effekt, rullet ud | 5000 (16 A) W | |
Nominel spænding | 400 V | |
Længde | 361 mm | |
Bredde | 208 mm | |
Højde | 450 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbygning | 5G2,5 | |
Materiale, kabel | Neopren-gummi | |
Kabellængde | 15 m | |
Husmateriale | Kunststof | |
Produkttype | Kabelopruller |
Artikelnummer | 081197 15N2 | |
EAN/GTIN | 4003644000494 | |
Producentnummer | KBZD15162T |