Art.-nr.: 083054

Silikonespray, Silicone IND

Mærke: CRC
Mærkning af farlige stoffer GHS07 Vigtigt
Mærkning af farlige stoffer GHS02 brandfarlig

Silikonespray, Silicone IND

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
319 styk på lager
Levering fra producent
Artikel står ikke til rådighed mere.
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Efterlevering
Stykpris
DKK 132,31
plus moms plus fragt
(DKK 264,62 / 1 Litre)
Stykpris fra 12 styk
DKK 110,26
plus moms plus fragt
(DKK 220,52 / 1 Litre)

Produktbeskrivelse

Udførelse:

SILICONE IND er den alsidigt anvendelige syntetisk olie-spray. Silikoneolien danner en tynd, vandskyende glidefilm, der også er fint kompatibel med kunststof, gummi og lak. SILICONE IND frisker kunststofoverflader op, beskytter gummi mod tilisning og er et meget effektivt slipmiddel. Produktet stivner ikke og kan anvendes mellem -40 °C og 200 °C.

Bemærk:

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.

Tekniske data

Sprøjtehoved
smart straw
Indhold
500 ml
Farve
transparent
Flammepunkt
< 0 °C
Selvantændelsestemperatur
> 200 °C
vandopløselighed
uopløselig
Viskositet (mPa·s ved 20 °C)
< 7 mPa·s
Temperaturanvendelsesområde
-40 °C - 200 °C
Mærkning af farlige stoffer
GHS02 brandfarlig; GHS07 Vigtigt
Farligt gods klasse
21
UN-nummer
UN1950
loading spinner image
loading spinner image