Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Højhastighedskølesmøre-koncentrat Plus 20 l

Art.-nr.: 084260 20

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Dunk
Indhold 20 l
Farve lysebrun
Kinematisk viskositet 93 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produkttype Kølesmøremiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084260 20
Producentnummer 160842620

Betegnelse

Udførelse:

Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til krævende opgaver. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.
Effektivt kølesmørekoncentrat til svært spåntagningsbare og højfaste materialer, vanskelige aluminiumslegeringer og uædle metaller, aminfrit.

Fordel:

Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.
Koncentraterne er rustbeskyttende, skånsomme mod lak og fysiologisk uproblematiske, meget modstandsdygtige over for bakterieangreb samt skånsomme mod huden.

Anvendelse:

Kan bruges universelt til alle spåntagningsopgaver (drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, rømning, savning og slibning). Uundværlig ved bearbejdning af emner, der er vanskelige at bearbejde ved spåntagning. Normalt blandingsforhold 1:20, til højfaste emner og rustfrit stål er blandingsforholdet dog 1:10 til 1:15.

Bemærk:

Jokisch-glidebaneolie eller -føringsolie fås på forespørgsel. Disse er optimalt afstemt til andre Jokisch-produkter (ingen klæbrige rester) og kan også bruges som hydraulik- og drivolie.