Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Effektivt kølesmøre-koncentrat HPC VEG 20 l

Art.-nr.: 084265 20

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Dunk
Indhold 20 l
Farve gul-brun
Kinematisk viskositet 77 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produkttype Kølesmøremiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084265 20
Producentnummer 28908426520

Betegnelse

Udførelse:

HPC-kølesmørekoncentrat på esterbasis, til indvendig tilførsel af smøremiddel og højtryksegnet, aminfrit. Sikrer rene værktøjsmaskiner og ruder.
Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til krævende opgaver. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.

Fordel:

Koncentraterne er rustbeskyttende, skånsomme mod lak og fysiologisk uproblematiske, meget modstandsdygtige over for bakterieangreb samt skånsomme mod huden.
Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.

Anvendelse:

Kan bruges universelt til alle spåntagningsopgaver (drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, rømning, savning og slibning). Uundværlig ved bearbejdning af emner, der er vanskelige at bearbejde ved spåntagning. Normalt blandingsforhold 1:20, til højfaste emner og rustfrit stål er blandingsforholdet dog 1:10 til 1:15.

Bemærk:

Jokisch-glidebaneolie eller -føringsolie fås på forespørgsel. Disse er optimalt afstemt til andre Jokisch-produkter (ingen klæbrige rester) og kan også bruges som hydraulik- og drivolie.