Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Vinkelsliber Akku 71200262

Art.-nr.: 077145 71200262

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie X-LOCK-system
Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 18 V
Producentbetegnelse CCG 18-125 BL
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Tomgangsomdrejningstal 2.500 min-1 - 8.500 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 1,95 kg
Maks. vibration iht. EN 5 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt nej
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop nej
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077145 71200262
Producentnummer 71200262000

Betegnelse

Udførelse:

Støvresistent og kraftfuld 18 V batteri-vinkelsliber til effektive skære-, slibe- og afgratningsarbejder ved monteringsarbejde.
  • Vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med innovative køleribber til optimal afkøling inkl. temperaturovervågning.
  • Rolig gang med lavt vibrationsniveau takket være den selvlejrede motor, der er separat fra huset, og 4 yderligere vibrationsdæmpere.
  • Omfattende brugerbeskyttelse: Blød start, genstartsbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse, bremse.
  • Maksimale resultater med FEIN HighPower litium-ion-batterier. Højstrømskompatible celler med permanent høj strømforsyning og 75 % højere strømstyrke end litium-ion-batterier.
  • Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebsområdet.
  • FEIN SafetyCell Technology. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overhedning og dyb afladning.
  • Maksimal frihed takket være FEIN MultiVolt-grænseflade: 18 V batteridrevne maskiner med MultiVolt-grænseflade kan drives af alle FEIN litium-ion-batterier fra 12 over 14 til 18 volt.

Fordel:

  • Maksimal levetid takket være næste generation af børsteløse FEIN PowerDrive-motorer.
  • Beskyttelse af motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv som følge af komplet lukket motorhus.
  • Ideel til enhver anvendelse. Optimale omdrejningstal, afstemt til mange slibemidler og materialer med trinløst, elektronisk forvalg af omdrejningstal.

Leveringsomfang:

Uden batterier og uden lader. Inklusive beskyttelsesskærm, hurtigspændemøtrik uden brug af værktøj, antivibrationsgreb, nøgle, transportkuffert.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du fra nr. 073832.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele