Udførelse:
Støvresistent og kraftfuld
18 V batteri-vinkelsliber til effektive skære-, slibe- og afgratningsarbejder ved monteringsarbejde.
- Vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med innovative køleribber til optimal afkøling inkl. temperaturovervågning.
- Rolig gang med lavt vibrationsniveau takket være den selvlejrede motor, der er separat fra huset, og 4 yderligere vibrationsdæmpere.
- Omfattende brugerbeskyttelse: Blød start, genstartsbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse, bremse.
- Maksimale resultater med FEIN HighPower litium-ion-batterier. Højstrømskompatible celler med permanent høj strømforsyning og 75 % højere strømstyrke end litium-ion-batterier.
- Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebsområdet.
- FEIN SafetyCell Technology. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overhedning og dyb afladning.
- Maksimal frihed takket være FEIN MultiVolt-grænseflade: 18 V batteridrevne maskiner med MultiVolt-grænseflade kan drives af alle FEIN litium-ion-batterier fra 12 over 14 til 18 volt.
Fordel:
- Maksimal levetid takket være næste generation af børsteløse FEIN PowerDrive-motorer.
- Beskyttelse af motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv som følge af komplet lukket motorhus.
- Ideel til enhver anvendelse. Optimale omdrejningstal, afstemt til mange slibemidler og materialer med trinløst, elektronisk forvalg af omdrejningstal.
Bemærk:
Passende akkuer og ladere finder du fra nr. 073832.