Sikkerhedsstøvsuger ATTIX 995 type 22, til støvklasse H til opsugning af støv med kromoxid (VI); godkendt til ATEX-zone 22, klasse H og M.
Inklusive gnistfanger. Uden tilbehør.
Energiforsyning
Med kabel
Effektforbrug
1.400 W
Beholdervolumen
50 l
Længde
615 mm
Bredde
690 mm
Højde
990 mm
Antal turbiner
1
Luftvolumenstrøm
53 l/s
Vakuum
230 mbar
Arbejdsstøj
67 dB(A)
Vægt
45 kg
Produkttype
Våd- og tørsuger