{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | MAB 155 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.050 W | |
maks. omdrejningstal | 320 min-1 | |
Maks. kernebor-⌀ i stål | 35 mm | |
Boredybde | 30 mm | |
Længde, magnetfod | 80 mm | |
Bredde, magnetfod | 160 mm | |
Arbejdsslag | 39 mm | |
Vægt | 11 kg | |
Netspænding | 230 V | |
Produkttype | Kerneboremaskine |
Artikelnummer | 076535 MAB155 | |
EAN/GTIN | 4250187513893 | |
Producentnummer | MAB 155 |