{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | M18 FPD3 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | FUEL™ | |
Maks. moment | 158 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 2.100 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 16 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 89 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 16 mm | |
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion | 11,3 m/s2 | |
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion | 1,85 m/s2 | |
Vægt | 2,1 kg | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070111 M18FPD3-2 | |
EAN/GTIN | 4058546376536 |