Art.-nr.: 070113 GSB1860PRO

Batteri-slagbore-/skruemaskine uden batteri, lader GSB1860PRO

Mærke: BOSCH
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V

Alle produktinformationer:

Batteri-slagbore-/skruemaskine uden batteri, lader GSB1860PRO

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
17 styk på lager
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
DKK 1.706,03
plus moms plus fragt
GSB1860PRO
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafladning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.
  • Mekanisk flertrins-momentfrakobling.
  • Praktisk bælteclips (ikke 070104).
  • Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.
  • Hurtigspændepatron.

Med børsteløs EC-motor.
KickBackControl med automatisk frakobling i tilfælde af blokering samt unik præcisionskobling. Kompakt konstruktion; meget kort hovedlængde (kun 184 mm) giver perfekt håndtering (str. GSB1860PC); derfor optimal til arbejde under trange pladsforhold. Mulighed for eftermontering af Connectivity Modul.
Med motorbremse.

Fordel:

Sehr kurze Kopflänge von nur 184 mm.

Leveringsomfang:

Batteri-slagskruemaskine Cordless Concept uden batteri, uden lader og med L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073851 ff og 073866 ff.

Tekniske data

Emballage
Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding
Bosch 18 V
Producentbetegnelse
GSB 18V-60C
Antal medfølgende akkuer
0
Batteritype
Lithium-ion
Batterispænding
18 V
Motorkonstruktion
Børsteløs motor
Maks. moment, blød
31 Nm
Maks. moment, hård
60 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear
0 min-1 - 600 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear
1.900 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde
1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål
10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ
38 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton
10 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion
8 m/s2
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion
2,5 m/s2
Vægt
1,8 kg
Typisk anvendelse
Strong
egnet til materiale
Træ; Beton; Sten; Stål
Energiforsyning
Akkudrevet
Produkttype
Slagbore-/skruemaskine

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven