{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Producentbetegnelse | GHB 15-50 INOX | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.500 W | |
Omdrejningstalområde | 2.500 min-1 - 7.900 min-1 | |
Båndbredde | 50 mm | |
Båndlængde | 1.000 mm | |
Vægt | 5,6 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkttype | Båndslibere |
Artikelnummer | 077780 79030200 | |
Producentnummer | 79032200232 |