{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Producentbetegnelse | FSC 500 QSL | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Værktøjsholder | Starlock Max, Starlock Plus, Starlock | |
Svingningstal | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
Amplitude (oscillationsbevægelse) | 2 × 2,0 grader | |
Effektforbrug | 450 W | |
Hjørnemål, slibesål | 80 mm | |
Vægt | 1,6 kg | |
Produkttype | Oscilleringsenheder |
Artikelnummer | 077804 72294661 | |
Producentnummer | 72294661000 |