Moment-præcisionsskruemaskiner med ParameterControl Stavvinkelskruemaskine

Art.-nr.: 071120
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
35 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

FEIN ACCU TEC præcisionsskruemaskine er dimensioneret til de højeste krav til præcise serieskruninger.
  • Børsteløse EC-motorer med mange gange højere standtid og op til 80% lavere vedligeholdelsesomkostninger.
  • Forsinkelse af genstart efter skruning for at undgå „efterspænding”.
  • Genstartsspærre ved utilstrækkelig batteriladning til at gennemføre skruningen.
  • Lave spændetolerancer til høj skruningskvalitet.
  • Ensartet præcise tilspændingsmomenter uafhængigt af antallet af skruer.
  • Testbare skruemaskiner, CmK-værdi > 1,67 ± 10 % (i forhold til 6 sigma) iht. ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Løsnemomentet ligger 25 % over spændingsmomentet.
Moment-præcisionsskruemaskine med ParameterControl til enkel og individuel programmering på pc under anvendelse af en programmeringsadapter (nr. 071135 str. 92604163).
Frit programmerbare parametre: Omdrejningstal, rotationsretning, drejevinkel, momenttærskel og tid.
Op til 5 programtrin. Præcis tilpasning til den pågældende skrueopgave. Endelig frakobling gennem mekanisk kobling. Ideel til proces- og tidsoptimering.
Præcisionsskruemaskine til Li-Ion-akku. Med lavt vedligeholdelsesbehov op til 500.000 skruninger.

Leveringsomfang:

Skruemaskinen leveres som solomaskine batteri, lader. indstillingsværktøj og vinkelhoved. Bestil batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved specifikt til den pågældende maskine.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes fra nr. 073832.
Momenttestapparater finder du fra nr. 654300.
Moment-/drejevinkelsensorer finder du under nr. 654381.
Kalibreringsservice på forespørgsel.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven