{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 18 V | |
Producentbetegnelse | ASW 18-18 | |
Motorkonstruktion | Børsteløs EC-motor | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Momentområde | 6 Nm - 18 Nm | |
maks. omdrejningstal | 375 min-1 | |
Konstruktion | Stavvinkelskruemaskine | |
Vægt inklusive akku | 1,2 kg | |
passende vinkelhoved | 071133 22020 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 071123 7112696 | |
Producentnummer | 71126960000 |