{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 18 V | |
Producentbetegnelse | AKBU 35 PMQ | |
Producent-ID | 71700161 | |
Akku-kapacitet | 5,2 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. omdrejningstal | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Værktøjsholder, form | QuickIN/MK2 | |
Maks. gevindbor-⌀ i stål | M14 | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 18 mm | |
Boredybde | Kernebor i stål, maks. 50 mm | |
Maks. forsænknings-⌀ | 31 mm | |
Maks. rive-⌀ | 18 mm | |
Længde, magnetfod | 195 mm | |
Bredde, magnetfod | 70 mm | |
Højde | 450 mm | |
Arbejdsslag | 135 mm | |
Vægt | 12,8 kg | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 076524 71700161 | |
Producentnummer | 71700161000 |