{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | MAB525 | |
Effektforbrug | 1.600 W | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 70 min-1 - 280 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 180 min-1 - 580 min-1 | |
Værktøjsholder, form | MK3 | |
Værktøjsholder, mål | 19 mm Weldon | |
Maks. kernebor-⌀ i stål | 50 mm | |
Maks. gevindbor-⌀ i stål | M20 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 20 mm | |
Maks. forsænknings-⌀ | 50 mm | |
Maks. rive-⌀ | 20 mm | |
Længde, magnetfod | 90 mm | |
Bredde, magnetfod | 180 mm | |
Arbejdsslag | 160 mm | |
Vægt | 16 kg | |
Længde | 295 mm | |
Bredde | 171 mm | |
Højde | 492 mm | |
Produkttype | Kerneboremaskine |
Artikelnummer | 076531 MAB525 | |
EAN/GTIN | 4250187513701 |