{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GSR 18V-85C | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | børsteløs motor | |
Maks. moment, blød | 47 Nm | |
Maks. moment, hård | 85 Nm | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 82 mm | |
Vægt | 2,2 kg | |
Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Børsteløs motor, spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, i L-Boxx |
Artikelnummer | 070245 GSR1885C | |
Producentnummer | 06019G0100 |