{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GSA 18 V-32 | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Slaglængde | 32 mm | |
Slagtal | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Vægt | 3,5 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 10 m/s2 | |
Bemærk | SDS | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078217 GSA1832 | |
EAN/GTIN | 3165140895330 | |
Producentnummer | 06016A8107 |