{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | M18 ONE PD | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | Børsteløs | |
Maks. moment | 135 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 2.000 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 45 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 13 mm | |
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion | 13,2 m/s2 | |
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion | 1,33 m/s2 | |
Vægt | 2,5 kg | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
App-integration | OneKey | |
Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070102 M18ONEPD5 | |
Producentnummer | 4933451147 |