{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | M18FDD | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | børsteløs motor | |
Maks. moment, hård | 125 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 2.000 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 65 mm | |
Vægt | 2,1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 18V, 2 hastigheder, FIXTEC | |
USP2 | Uden batteri, i kuffert, spændeområde for spændepatroner med hurtigudløser 1,5-13 |
Artikelnummer | 070211 M18FDD2 | |
EAN/GTIN | 4002395810420 | |
Producentnummer | 4933451063 |