• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Batteridrevet bore-/skruemaskine GSR182LI

Art.-nr.: 070243 GSR182LI

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GSR 18-2-Li Plus
Energiforsyning Akkudrevet
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion 4-polet DC-motor
Maks. moment, blød 24 Nm
Maks. moment, hård 63 Nm
Omdrejningstalområde, 1. gear 0 min-1 - 500 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 0 min-1 - 1.900 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 38 mm
Vægt 1,5 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V, 4 polet DC-motor
USP2 Spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, med 2 batterier, i L-Boxx

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070243 GSR182LI
EAN/GTIN 3165140794237
Producentnummer 06019E6100

Betegnelse

Udførelse:

  • Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
  • Flertrins momentindstilling for præcis skruning.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.
  • Softgrip.

Fremragende ergonomi og behagelig håndtering takket være det kompakte design. Motorbremse til præcist arbejde.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× 18 V / 2 Ah Li-ion-akku, lader og L-Boxx.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863073867.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele