• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Akku-bore-/skruemaskine uden akku FlexiClick-system GSR18VECFC

Art.-nr.: 070107 GSR18VECFC

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GSR 18V-EC FC2 Set
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs motor
Maks. moment, blød 31 Nm
Maks. moment, hård 50 Nm
Omdrejningstalområde, 1. gear 0 min-1 - 500 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 0 min-1 - 1.700 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 35 mm
Vægt 1,7 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Medium
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070107 GSR18VECFC
EAN/GTIN 3165140862226
Producentnummer 06019E1104

Betegnelse

Udførelse:

  • Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
  • Flertrins momentindstilling for præcis skruning.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.
  • Softgrip.

Mulighed for eftermontering af Connectivity Modul.
Maksimal fleksibilitet og præcist arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder takket være udskiftelig excenter- eller vinkelforsats. Hammerboring i beton med 1 joule slagenergi takket være SDS-Plus-hammerforsats. Hovedlængde inklusive bitholder kun 147 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× 5,0 Ah Li-ion-batteri, lader, kuffert, ekstrahåndgreb. Med en lang række justerbare forsatser i FlexiClick-systemet: Borepatron, vinkelforsats, excenterforsats, SDS-Plus-hammerforsats.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863073867.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele