• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Flydende hudrengøringsmiddel Estesol® wash&care 2000A ml

Art.-nr.: 095210 2000A
  • Tilsmudsningsgrad: Let til middel snavs

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Estesol®
passer til dispenser A
Emballage flaske
Tilsmudsningsgrad Let til middel snavs
Produkttype Hudrengøring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 095210 2000A
Producentnummer 33215

Betegnelse

Udførelse:

Flydende hudrengøringsmiddel uden skuremiddel til let til moderat tilsmudsning. Til rengøring og pleje. Kan bruges som brusegel. Anvendelse: Til let til moderat tilsmudsning. Form og indhold: Flydende hudrengøringsmiddel med frugtduft, pH-hudneutral.

Bemærk:

På vores hjemmeside kan du downloade en plan over hudbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Estesol®"