Udførelse:
Førsteklasses Duroplast-hjelm i glasfiberpolyester til brug ved opgaver under spænding eller ved dele i nærheden, som er under spænding
op til AC 1.000 V (eller DC 1.500 V). Hjelmen er også formbestandig ved høje temperaturer og beskytter mod fejllysbuer. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD). Kuldebestandig ned til −30 °C og varmebestandig op til 150 °C.
- 6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig
- Uden holder
- Naturlædersvedbånd
- Lige form
- Med drejelukning
Anvendelse:
Energiforsyningsselskaber, stærkstrømsselskaber, jernbaneselskaber, varmeværker, kemiske industrivirksomheder, elinstallatører.
Norm:
DIN EN 397; DIN EN 50365
Specifikation:
Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD). Kuldebestandig ned til −30 °C, varmebestandig op til 150 °C.
Passer til:
Visir til forstyrrende lysbue nr.
097836 vha. MFA multifunktionsadapter nr.
097831.