• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Høreværn, niveauafhængige Peltor™ WS™ LiteCom PRO III PRO3

Art.-nr.: 097799 PRO3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
Energiforsyning Akkudrevet
Norm EN 352-4; EN 352-6
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 33 dB(A)
Driftstid 11 h
Vægt 490 g
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097799 PRO3
EAN/GTIN 7318640066960
Producentnummer MT73H7A4D10EU

Betegnelse

Udførelse:

Støjniveauafhængigt højeffektivt høreværn med integreret analogt og digitalt radiotelefonsystem. To radiotelefonsystemer (1 analogt/1 digitalt) er forprogrammeret som standard. Som standard er der 16 kanaler (analog-PMR) og 16 kanaler (digital-PMR) tilgængelige. Kophøreværnet kan programmeres på op til 70 forskellige radiokanaler. Bluetooth® Multipoint-funktionen muliggør en problemfri forbindelse med mobiltelefoner, så der kan gennemføres telefonsamtaler uden afbrydelse af arbejdet. Den støjundertrykkende og vandtætte mikrofon giver stemmestyret overførsel (VOX) til håndfri anvendelse i støjbelastede miljøer. Headsettet er forsynet med et genopladeligt lithium-ion-batteri.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
En kombination af høreværn, hovedtelefoner og mikrofon.

Anvendelse:

Til kommunikation i støjbelastede, krævende arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 352-4; EN 352-6

Leveringsomfang:

Inklusive batteri, lader, ekstra hygiejnesæt og mikrofonbeskyttelse.

Bemærk:

Hygiejnesæt under nr. 097767 str. HY83

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Update høreværn 2023"