• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Ørepropper, sæt, 50 par SMARTFIT®

Art.-nr.: 097635

Produktdetaljer

Teknisk data

SNR-værdi (dæmpningsværdi) 30 dB(A)
Materiale, øreprop TPE
Produkttype Ørepropper, genanvendelige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097635

Betegnelse

Udførelse:

Øreproppen består af termoplastisk elastomer. Der sker en individuel tilpasning af proppen til øregangens anatomiske form vha. kropsvarmen. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).

Leveringsomfang:

Inklusive nyreformet opbevaringsboks.