Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Nitrilhandsker, par Ultrane 500 11

Art.-nr.: 094355 11
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; DMF-fri

Produktdetaljer

Teknisk data

Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 96
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; DMF-fri
EN 388 4121X
Bæremateriale Polyamid
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 230 mm - 280 mm
Farve sort / blå
Handskestørrelse 11
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094355 11
Producentnummer ULTRANE 500 GR.11

Betegnelse

Udførelse:

Ultrane-serie. Beskyttelseshandske med Grip&Proof-nitril-belægning af nitril for fremragende greb og arbejde uden træthed i fugtigt, olieret miljø. Fri for DMF og silikone.
Ultrane 500. Med ikke-coated håndryg til let olieret miljø.

Anvendelse:

Mekaniske vedligeholdelsesarbejder, emnebearbejdning med skæreolie, stanse- og prægearbejde, håndtering af olierede maskindele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.