Art.-nr.: 094719

Engangshandsker, sæt VersaTouch® 92-200

Mærke: Ansell
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering
EN 374:2016 Type C

Alle produktinformationer:

Engangshandsker, sæt VersaTouch® 92-200
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
DKK 186,25
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Sæt med engangshandsker i dispenserboks. Kategori III. Pudderfri.
VersaTouch® 92-200. Latexfri - ingen risiko for type-I-allergi. Godkendt til kontakt med fødevarer. Ideel til håndtering af fedtholdige fødevarer. Strukturerede fingerspidser. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374

Tekniske data

Handskeegenskab
Levnedsmiddelcertificering
EN 374:2016
Type C
Materiale
Nitril
Beskyttelsesklasse
Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Tykkelse
0,07 mm
Længde
240 mm
Indhold
100
Farve
blå
Produkttype
Engangshandsker

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven