Art.-nr.: 094912
Rabat
Reklamepris gyldig til 5. dec. 2021
på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
361 styk på lager
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
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris 219,77 DKK
fra 
165,00  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Mærke: Honeywell
Beskyttelsesklasse 0

Alle produktinformationer:

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Isolerende sikkerhedshandske af naturgummilatex til beskyttelse mod elektriske risici. Jo tykkere handsken er, desto højere er den elektriske modstandsevne. PPE kategori III, med kontrolstempel.
Til arbejde i spændingsområder op til 1000 V, klasse 0.
Længde 41 cm, materialetykkelse 1,0 mm, rød, lige kant.

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven