• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Sikkerhedsstøvler med snørebånd RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI, størrelse 42

Art.-nr.: 5654-42
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stahl
  • Gennemtræningssikkerhed: Metallfreier Durchtrittschutz
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stahl
Gennemtræningssikkerhed Metallfreier Durchtrittschutz
EU-skostørrelse 42
Farve schwarz
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5654-42
EAN/GTIN 4056264472424
Producentnummer 5654-42
L-nummer L00790 1519

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hydrofobiseret nubuck-læder/Hydrofobiseret tekstilmateriale
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Fuld, polstret bælgtunge
  • Fuldt polstret indlægssål LOWA
  • Nonmetallisk, penetrationsresistent mellemsål
  • RUBBER/PU-sål VIBRAM® med MONOWRAP®-teknologi
  • Tåkappe i stål
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B