• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sikkerhedsstøvle THELON XXG GTX brun Mid ESD S3 HI CI, størrelse 43

Art.-nr.: 768611-43
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S3
EU-skostørrelse 43
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 768611-43
EAN/GTIN 4030839360071
Producentnummer 768611-43
L-nummer L00790 4557

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hydrofobisk nubuck læder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lukket, polstret tunge
  • Indersål i fuld længde ESD PRO sort
  • Metalfri beskyttelse mod indtrængning
  • GUMMI/PU sål WELLMAXX GRIP
  • Syntetisk tåkappe
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
  • Sålkerne er lavet af Infinergy® by BASF

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven