• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sko sort/grøn SWEEPER, S1P 35

Art.-nr.: 092417 35

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S1P
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
EU-skostørrelse 35
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092417 35
Producentnummer 79500-001 GR. 35

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko SWEEPER i sportsligt look.
  • Overmateriale af åndbart stof.
  • Inderfor af 100 % polyester, åndbart, antibakterielt og slidstærkt.
  • Anatomisk og perforeret indersål af PU-skum.
  • Slidsål: PU/TPU.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven