Art.-nr.: 092417

Sko sort/grøn SWEEPER, S1P

Mærke: Cofra

Alle produktinformationer:

Sko sort/grøn SWEEPER, S1P

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
18 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
DKK 515,53
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Sikkerhedssko SWEEPER i sportsligt look.
  • Overmateriale af åndbart stof.
  • Inderfor af 100 % polyester, åndbart, antibakterielt og slidstærkt.
  • Anatomisk og perforeret indersål af PU-skum.
  • Slidsål: PU/TPU.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Tekniske data

Produkttype
Sikkerhedssko

Del dette produkt

eller kopier dette link

Select EU shoe size and quantity

EU-skostørrelse Unit price incl. VAT

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven