• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sko, sorte/gule uvex 1, S1

Art.-nr.: 092111
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
128 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Betegnelse

Udførelse:

Sporty, særdeles let og fleksibel sikkerhedssko. Egnet til kromallergikere. Bredde 11.
  • Overmateriale af ruskind.
  • Distance mesh-for.
  • 100% metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe.
  • PU-slidsål med TPU-indsatser med bedste dæmpningsegenskaber.
  • Næsten sømløs skaftkonstruktion for at undgå tryksteder.
  • ESD-udstyr.

Sikkerhedssko med elastiske snørebånd og hurtiglukning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Egnede produkter

Fra samme serie "uvex 1"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ESD kompletsortiment"
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven