Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sko, sort ESD 756 SMC, S3 NB 38

Art.-nr.: 092673 38
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Stål
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) Over 200 °C
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 38
Beskyttelse af mellemfod Polyurethan
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092673 38
Producentnummer ESD 756 SMC S3 NB GR. 38

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko med Secura Meta Cover beskytter vristen og midtfoden (certificeret midtfodsbeskyttelse) og bevarer samtidig skoens fleksibilitet. Secure Vario® hælpude giver ekstra høj komfort.
  • Overlæder af nubucklæder.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Lukket pløs.
  • Brandsikker Nomex® Garn.
  • Slidsål TPU Dynamics.
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfortabel indlægssål ERGO_SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
  • Midfodsbeskyttelse Secura Meta Cover (materiale i polyurethan).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092674.
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven