Art.-nr.: 092673

Sko, sort ESD 756 SMC, S3 NB

Mærke: STEITZ SECURA
Elektrisk isolering EGB/ESD

Alle produktinformationer:

Sko, sort ESD 756 SMC, S3 NB

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
6 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
DKK 821,72
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Sikkerhedssko med Secura Meta Cover beskytter vristen og midtfoden (certificeret midtfodsbeskyttelse) og bevarer samtidig skoens fleksibilitet. Secure Vario® hælpude giver ekstra høj komfort.
  • Overlæder af nubucklæder.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Lukket pløs.
  • Brandsikker Nomex® Garn.
  • Slidsål TPU Dynamics.
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfortabel indlægssål ERGO_SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
  • Midfodsbeskyttelse Secura Meta Cover (materiale i polyurethan).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092674.

Tekniske data

Elektrisk isolering
EGB/ESD
Produkttype
Sikkerhedssko

Del dette produkt

eller kopier dette link

Select EU shoe size and quantity

EU-skostørrelse Unit price incl. VAT

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven