Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sko, blå DIRECTOR XXB Blue Low ESD, S1 48

Art.-nr.: 092710 48
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DIRECTOR
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S1
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 48
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092710 48
Producentnummer 729594-48

Betegnelse

Udførelse:

Elegant business-sikkerhedssko, der passer perfekt til formelt tøj i blåtoner. Sålkerne af hightechmaterialet Infinergy® fra BASF til dæmpning over hele fladen.
  • Overmateriale af mikrofiber.
  • Åndbart tekstilfor.
  • ESD-anvendelig softfleece-brandsål.
  • Helfladet indlægssål Sportive ESD grey.
  • PU/PU-sål WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD-udstyr.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven