{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Serie | DIRECTOR | |
Køn | Herre | |
Beskyttelsesklasse | S1 | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
Norm | Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
EU-skostørrelse | 46 | |
Produkttype | Sikkerhedssko |
Artikelnummer | 092710 46 | |
Producentnummer | 729594-46 |