Art.-nr.: 092710

Sko, blå DIRECTOR XXB Blue Low ESD, S1

Mærke: ELTEN
Elektrisk isolering EGB/ESD

Alle produktinformationer:

Sko, blå DIRECTOR XXB Blue Low ESD, S1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
28 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
DKK 675,33
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Elegant business-sikkerhedssko, der passer perfekt til formelt tøj i blåtoner. Sålkerne af hightechmaterialet Infinergy® fra BASF til dæmpning over hele fladen.
  • Overmateriale af mikrofiber.
  • Åndbart tekstilfor.
  • ESD-anvendelig softfleece-brandsål.
  • Helfladet indlægssål Sportive ESD grey.
  • PU/PU-sål WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD-udstyr.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Tekniske data

Elektrisk isolering
EGB/ESD
Produkttype
Sikkerhedssko

Del dette produkt

eller kopier dette link

Select EU shoe size and quantity

EU-skostørrelse Unit price incl. VAT

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven