Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Anslagsklemme BEAMTAC 2.0

Art.-nr.: 098192 2.0

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt 2 kg
Produkttype Anslagsklemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098192 2.0
Producentnummer AP-075

Betegnelse

Udførelse:

BEAMTAC 2.0. Mobil anslagsklemme til ståldragere. Flangebredde kan indstilles fleksibelt: 90 - 380 mm. Maks. godkendt vægt 140 kg.

Norm:

EN 795