• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Fangsele IGNITE TRION M/XXL

Art.-nr.: 098106 M/XXL

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentstørrelse M / XXL
Hofteomfang 800 - 1300 mm
Vægt 2,82 kg
Produkttype Fangsele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098106 M/XXL
Producentnummer G-1131

Betegnelse

Udførelse:

Ignite Trion. Effektivt kompletbånd. Funktionelt og ergonomisk takket være asymmetrisk hoftepolster og holdeøser, der kan klappes ind, iht. EN 358, som muliggør fejlfrit arbejde. Nyt system forhindrer uønsket løsning af bånd. Særdeles velegnet til anvendelse i højlager.
Ny Ignite-seleserie med raffinerede detaljer som f.eks. skulder- og benpolstre, førsteklasses Oktalock-lukninger til ensartet belastning af begge dele. Selebåndsopvikling til fejlfrit arbejde samt en faldindikator. Maks. tilladt vægt: 140 kg.

Anvendelse:

Facadearbejde, stillads-, stålbyggeri, løftearbejdsplatformer, permanent faldsikring.

Norm:

EN 361
Desuden certificeret iht. EN 358.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "IGNITE"