• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Fangsele ARG 31 L/XXL

Art.-nr.: 098102 L/XXL

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentstørrelse L / XXL
Hofteomfang 900 - 1300 mm
Vægt 1,6 kg
Produkttype Fangsele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098102 L/XXL
Producentnummer G-0031

Betegnelse

Udførelse:

ARG 31. Ideel sele til arbejde uden positioneringsline, værktøj eller andre hjælpemidler. Med ekstremt belastbare bryst- og rygøjer af stål samt en komfortabel og åndbar rygpolstring. Enkel håndtering med klik-låse af aluminium.

Norm:

EN 361